Polo manga larga bicolor A.V

Ref.: M409200005
Ver todas las versiones

POLO-ML-A/V-AMARILLO/MARINO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO-ML-A/V-AMARILLO/MARINO-3XL
Polo manga larga bicolor A.V

EN ISO 20471:2013 Clase 2/2 100% poliéster - 130 gr/m2

  • Tejido técnico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto, puños en tejido elástico.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

M409200005

Ficha Técnica

32410480.pdf
Scroll to top