Polo Manga corta bicolor A.V

Ref.: M409194000
Ver todas las versiones

POLO-MC-A/V-NARANJA/MARINO-S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO-MC-A/V-NARANJA/MARINO-S
Polo Manga corta bicolor A.V

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

100% poliéster - 130 gr/m2.

  • Tejido térmico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

Lavar máx 40ºC.


No planchar.


No usar secadora.

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Catálogo General

M409194000

Ficha Técnica

32410479.pdf
Scroll to top