Polo Manga corta bicolor A.V

Ref.: M409190007
Ver todas las versiones

POLO-MC-A/V-AMARILLO/MARINO-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO-MC-A/V-AMARILLO/MARINO-5XL
Polo Manga corta bicolor A.V

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

100% poliéster - 130 gr/m2.

  • Tejido térmico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

Lavar máx 40ºC.


No planchar.


No usar secadora.

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

AmarilloAzul marino
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409190007

Ficha Técnica

32410479.pdf
Scroll to top