Polo Manga corta bicolor A.V

Ref.: M409191006
Ver todas las versiones

POLO MC A.V. AMARILLO/A.REAL 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO MC A.V. AMARILLO/A.REAL 4XL
Polo Manga corta bicolor A.V

EN ISO 20471:2013 Clase 1/2

100% poliéster - 130 gr/m2.

  • Tejido térmico y transpirable micro-poroso BIRDEYE.
  • Costuras de hombros reforzadas y a contraste.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Aireadores en axilas.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante gancho y bucle.
  • 2 bandas reflectantes con un margen de 2 cm en los laterales para evitar que las cintas opriman el pecho y permitir la máxima movilidad.

Lavar máx 40ºC.


No planchar.


No usar secadora.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

AmarilloAzulina
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409191006

Ficha Técnica

32410479.pdf
Scroll to top