Polo de trabajo de alta visibilidad Würth MODYF

Ref.: M409188005
Ver todas las versiones

POLO MC AV AMARILLO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO MC AV AMARILLO 3XL
Polo de trabajo de alta visibilidad Würth MODYF
  • Costuras reforzadas en los hombros y en las mangas
  • Rejillas de ventilación debajo de los brazos
  • Bolsillo izquierdo en el pecho con cierre
  • Bandas retrorreflectantes dobles
  • Conforme a la norma EN 20471 Clase 2.2

Material

  • 100 % poliéster, aprox. 130 g/m²

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones de lavado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

130 g
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409188005

Ficha Técnica

32410479.pdf
Scroll to top