Parka Draco

Ref.: M411197001
Ver todas las versiones

PARKA DRACO NEGRO M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA DRACO NEGRO M
Parka Draco
Parka cálida de tejido Ripstop resistente. Óptima protección contra la lluvia y la nieve.
  • Tejido Ripstop impermeable (muy resistente al desgarro)
  • 4 bolsillos exteriores, bolsillo interior
  • Costuras selladas, inserciones reflectantes, clips de sujeción de la credencial
  • Capucha extraíble, cordón ajustable en la cintura
  • EN 343, clase 3

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster Oxford
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

170 g
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1267.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411197001

Ficha Técnica

32410467.pdf
Scroll to top