Parka Draco

Ref.: M411197005
Ver todas las versiones

PARKA DRACO NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA DRACO NEGRO 3XL
Parka Draco
Parka cálida de tejido Ripstop resistente. Óptima protección contra la lluvia y la nieve.
  • Tejido Ripstop impermeable (muy resistente al desgarro)
  • 4 bolsillos exteriores, bolsillo interior
  • Costuras selladas, inserciones reflectantes, clips de sujeción de la credencial
  • Capucha extraíble, cordón ajustable en la cintura
  • EN 343, clase 3

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster Oxford
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

170 g
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1110.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411197005

Ficha Técnica

32410467.pdf
Scroll to top