Relleno |
100 % poliéster |
Material |
100 % poliéster Oxford |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía |
Lavable a |
30°C |
Color |
Azul marino |
Tamaño |
3XL |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
170 g |
Peso del tejido por m2 |
280 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Repelente al agua |
Sí |
Estándar EN |
343 |
Código del sistema armonizado |
621040000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1110.000 g |
Normas |
EN 343 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M411196005 |
Ficha Técnica |
32410467.pdf |