Pantalones elásticos X

Ref.: M403312421
Ver todas las versiones

PANT STRETCH X ANTRACITA 38 (44)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT STRETCH X ANTRACITA 38 (44)
Pantalones elásticos X
Estos pantalones modernos están hechos de material elástico. Ofrecen elasticidad y el máximo confort. Botones cubiertos para impedir que rayen las superficies.
  • Botones cubiertos para evitar arañazos
  • 7 bolsillos exteriores, 2 bolsillos para lápices, bolsillo para regla
  • Tejido E-Care (proporciona un 99 % de protección contra las radiaciones electromagnéticas)
  • Refuerzos reflectantes, corte ergonómico en la zona reforzada de la rodilla, cintura elástica
  • Costuras triples, clips de sujeción de la credencial
  • Bolsillos de rodilla, certificados conforme a DIN EN 14404
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

72 % algodón, 25 % poliéster, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Tamaño de confección GB

30
Más Información

Estándar EN

14404
Más Información

Peso del producto (por artículo)

672.500 g
Más Información

Normas

EN 14404
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403312421

Ficha Técnica

32410256.pdf
Scroll to top