Pantalón Cobra X

Ref.: M443075005
Ver todas las versiones

PANTALON-COBRA X-VERDE-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON-COBRA X-VERDE-3XL
Pantalón Cobra X
Cómodo pantalón cargo fabricado con material elástico. Llamativo por su estilo informal y sus numerosos y prácticos bolsillos. El complemento ideal para el trabajo diario y para las actividades de ocio.
  • Tejido suave y elástico
  • 6 bolsillos grandes, bolsillo para bolígrafo
  • Cremallera YKK
  • Corte ergonómico en la zona de las rodillas, cordón ajustable en la cintura (parte interior)
  • Cinturón incluido

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Oliva
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443075005

Ficha Técnica

32410420.pdf
Scroll to top