PANT CLASSIC SUMMER GRIS 3XL

Ref.: M443077005
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC SUMMER GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT CLASSIC SUMMER GRIS 3XL

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443077005

Ficha Técnica

32410276.pdf
Scroll to top