Material |
92% poliéster, 8% elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja |
Lavable a |
30°C |
Color |
Antracita |
Tamaño |
42 |
Peso del tejido por m2 |
260 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
44 |
Código del sistema armonizado |
620343110000 |
Peso del producto (por artículo) |
517.000 g |
Catálogo General |
M443061505 |