Pantalones CLASSIC Stretch

Ref.: M443092005
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC STRETCH MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT CLASSIC STRETCH MARINO 3XL
Pantalones CLASSIC Stretch
Pantalón de trabajo clásico confeccionado en tejido elástico para ofrecer durabilidad, máximo confort y libertad de movimiento.
  • 6 bolsillos exteriores y bolsillo para regla
  • Botones ocultos para evitar arañazos
  • Zona de rodillas reforzada con corte ergonómico y cintura elástica.
  • Cremallera YKK resistente
  • Bajo extensible aprox. 5 cm. Certificación OEKO-TEX® STANDARD 100.

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443092005

Ficha Técnica

32410273.pdf
Scroll to top