Tuerca remachable con cabeza plana

Ref.: 094835 20
Ver todas las versiones

MU-NT-FL-(A2K)-(0,3-3)-7X12-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MU-NT-FL-(A2K)-(0,3-3)-7X12-M5
Tuerca remachable con cabeza plana
Acero cincado, pasivado azul con cabeza de cúpula
  • Las tuercas remachables se pueden utilizar como conexiones de remache y roscadas, ofreciendo así conexiones seguras y la opción de montar fácilmente componentes adicionales utilizando tornillos estándar
  • Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear en perfiles cerrados
  • Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática
  • No es necesario avellanar los orificios perforados
  • Calidad de la instalación siempre alta
  • Conexión a prueba de torsiones con rosca de soporte de carga
  • Rentabilidad mejorada gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad

Especialmente indicado para conseguir una alta resistencia al torneado en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, etc.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,3-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

09483520

Ficha Técnica

32406624.pdf
Scroll to top