Vaqueros multibolsillos

Ref.: M443080433
Ver todas las versiones

JEANS MULT STRETCH MARINO 50

Descargar ficha técnica Guía de tallas

Descripción

JEANS MULT STRETCH MARINO 50
Vaqueros multibolsillos
El material elástico de estos pantalones modernos e innovadores ofrece la máxima libertad de movimiento. Los diferentes tipos de bolsillos ofrecen excelentes opciones de almacenamiento.
  • Confeccionados con tejido elástico y resistente
  • 8 bolsillos exteriores, bolsillo para regla, bolsillo para teléfono móvil, bolsillo para bolígrafo
  • Corte ergonómico en la zona de la rodilla
  • Cremallera YKK resistente

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

56
Más Información

Peso del tejido por m2

350 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Tamaño de confección GB

40
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Ficha Técnica

32410414.pdf
Scroll to top