Chaqueta de piloto Stretch X

Ref.: M411208006
Ver todas las versiones

CHAQ PILOT STRETCH X AZUL 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQ PILOT STRETCH X AZUL 4XL
Chaqueta de piloto Stretch X
Chaqueta elástica resistente al agua con relleno de Thermore® 100 % reciclado. Tejido E-Care, que proporciona un 99 % de protección contra la radiación electromagnética.
  • Hidrófuga (5000 mm de columna de agua), transpirable
  • 3 bolsillos exteriores con cierre de cremallera, 2 bolsillos para útiles de escritura, 3 bolsillos interiores y 2 con solapa de bolsillo
  • Inserciones reflectantes, puños y dobladillo elásticos y cremallera oculta
  • EN 343 Clase 3/1, costuras con ribete, hidrófuga (a excepción del modelo de color blanco)
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

97 % algodón, 3 % elastano
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

120 g
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

620293000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Catálogo General

M411208006

Ficha Técnica

32410261.pdf
Scroll to top