Cable adaptador en Y MTS

Ref.: WW01000380
Ver todas las versiones

MTS Y CABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MTS Y CABLE
Cable adaptador en Y MTS
Diagnóstico rápido de varias marcas en unidades de control WABCO mediante una adaptación sencilla
  • Cable adaptador en Y WABCO MTS original
  • Número de referencia del cable adaptador WABCO: 4463003680

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses WABCO

Número de polos eléctricos

18 Uds
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85442000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

375.000 g
Más Información

Catálogo General

WW01000380

Ficha Técnica

32411153.pdf
Scroll to top