EAN | 4048539486205 |
Unidades de envasado | 2 |
UNSPSC 60801 | 30211701 |
UNSPSC 9.0501 | 39131708 |
Resistente a impactos | La carcasa soporta hasta 2 julios sin romperse. Normalizada según CEI EN 50102 |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Número de entradas de cable | 10 Uds |
Versión | Con regleta de conexión elevada, 5 clavijas |
Color | Similar a RAL 7035 |
Material | PS - Poliestireno |
Tensión nominal | 690 V/CA |
Clase de protección IP | A prueba de polvo/protección contra chorros de agua procedente de una boquilla desde cualquier dirección/protección contra el polvo/protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección |
Número de entradas de cable a ras de suelo | 2 Uds |
Sección transversal máxima del cable | 10 mm² |