Instalaciones en exteriores protegidas de conformidad con la norma DIN VDE 0100-737; instalaciones interiores
| Material | Poliestireno | 
| Número de entradas de cable | 7 Uds | 
| Clase de protección IP | IP 65/IP 54 | 
| Condiciones de temperatura máxima | 40 °C | 
| Longitud | 110 mm | 
| Diseño | Con regleta de conexión elevada, 5 clavijas | 
| Anchura | 110 mm | 
| Color | Gris luminoso, similar a RAL 7035 | 
| Sin halógenos | Sí | 
| Condiciones de temperatura mínima | -25 °C | 
| Sin silicona | Sí | 
| Sección transversal máxima del cable | 6 mm² | 
| Número de entradas de cable a ras de suelo | 2 Uds | 
| Otro estándar | VDE 0100-737 | 
| Rango de sellado máximo | 18.5 mm | 
| Estándar EN | 60670 (VDE 0606) | 
| Rango de sellado mínimo | 9 mm | 
| Resistente a impactos | IK07 | 
| Tensión nominal | 690 V/CA | 
| Código del sistema armonizado | 85369095990 | 
| Peso del producto (por artículo) | 221.500 g | 
| Altura | 64 mm | 
| Normas | EN 60670 (VDE 0606), VDE 0100-737 | 
| Rango mínimo/máximo de sellado | 9-18,5 mm | 
| Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 40 °C | 
| Longitud x anchura x altura | 110 x 110 x 64 mm | 
| Catálogo General | 0975050131 |