Bastidor superior

Ref.: 0963646629
Ver todas las versiones

MRA29-BANDEJA-CON-1-SEPARADOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRA29-BANDEJA-CON-1-SEPARADOR
Bastidor superior
Gran versatilidad de uso para numerosas aplicaciones
  • Excelente cierre superior
  • Se puede dividir posteriormente con separadores conforme a las necesidades correspondientes
  • Alfombrilla antideslizante y placas de separación adicionales disponibles como accesorios

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Diseño

Con 1 placa de separación
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Número de placas de separación

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Catálogo General

0963646629

Ficha Técnica

32411524.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top