W-box gel mini estanco 2,5-4 mm2

Ref.: 0975350300
Ver todas las versiones

MINI-CAJA-EST-GEL-IPX8-45X37X24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI-CAJA-EST-GEL-IPX8-45X37X24
W-box gel mini estanco 2,5-4 mm2
IPX8
Pequeña caja estanca prerrellenada con gel reticulado y con tres entradas para cables
lista para usar
  • Aplicación inmediata sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta.
  • El gel ya está instalado en la caja y no es necesario realizar ninguna operación con él.
  • Su protección IPX8 permite que sea sumergido en agua sin que peligren las conexiones.
  • Resistente a todo tipo de ambientes, incluido los salinos.
  • Sus tres salidas para cables permiten una mayor versatilidad en las conexiones.
  • Es reutilizable y reaccesible en todo momento.
  • El gel no es tóxico ni dañino para la salud y no caduca.
  • Gel resistente a los rayos UV.
  • Membranas laterales flexibles para no dañar el cable.
  • Conforme a norma EN 50393 según sea el caso (testado bajo agua con la caja W-BOX instalada en una caja de derivación).

Proteger los empalmes que puedan verse expuestos a la humedad, la suciedad o a ambientes poco recomendables para las conexiones eléctricas, como los ambientes marinos. Se recomienda su instalación dentro de una caja de derivación.

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

45 x 37 x 24 mm
Más Información

Catálogo General

0975350300

Ficha Técnica

32408154.pdf

Hoja de datos de seguridad

04975775.PDF
Scroll to top