CONECT-RAPIDO-FLEX/RIGID-2X(0,2-2,5MM2) Conector sin tornillo Mini Plus ELMO® El terminal de palanca más pequeño y que ahorra más espacio
Los cables de cobre rígidos se pueden insertar sin abrir la palanca de activación más fácil de usar
Agarre mejorado gracias a una superficie estriada
Orificio de medición para comprobador de tensión
Ideal para usar con cajas de conexiones de aparatos FM/de pared hueca
Apta para todos los tipos de alambres de cobre (unifilares, multifilares e hilos finos). Lámparas, persianas, toldos, mandos de puertas, sistemas de intercomunicación, bombas, sistemas eléctricos de vehículos, etc.
https://www.wurth.es/conector-rapido-elmor-mini-plus-transparente-rojo469379CONECT-RAPIDO-FLEX/RIGID-2X(0,2-2,5MM2)CONECT-RAPIDO-FLEX/RIGID-2X(0,2-2,5MM2)<br>Conector sin tornillo Mini Plus ELMO<SUP>®</SUP><br>El terminal de palanca más pequeño y que ahorra más espacio<br><ul><li>Los cables de cobre rígidos se pueden insertar sin abrir la palanca de activación más fácil de usar</li><li>Agarre mejorado gracias a una superficie estriada</li><li>Orificio de medición para comprobador de tensión</li><li>Ideal para usar con cajas de conexiones de aparatos FM/de pared hueca</li></ul><br><P>Apta para todos los tipos de alambres de cobre (unifilares, multifilares e hilos finos). Lámparas, persianas, toldos, mandos de puertas, sistemas de intercomunicación, bombas, sistemas eléctricos de vehículos, etc.</P><br><P>Compatible con ORSY</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/27671364.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/27671364.jpg430618434285434337/Equipamiento de taller2024-02-16T19:46:32+0000