Marco frontal

Ref.: 0684901827
Ver todas las versiones

MARCO PUERTA 1701-2140 ANCHO 600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARCO PUERTA 1701-2140 ANCHO 600MM
Marco frontal
para armarios extraíbles de pared VS TAL Gate Pro
Ajustable de forma flexible a la altura del armario
  • Organización personalizada
  • La altura de las cestas se puede ajustar de forma rápida y sencilla mediante el montaje tipo clip
  • Los clips de cesta con seguro de cesta integrado evitan que las cestas se desenganchen por accidente

Incluye: 1 armazón, 2 bisagras de rueda, 1 set de soportes

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material del marco

Acero
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Altura útil mínima de instalación

1701 mm
Más Información

Capacidad de carga

15 kg
Más Información

Altura útil máxima de instalación

2140 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5710.000 g
Más Información

Altura útil mínima/máxima de instalación

1701-2140 mm
Más Información

Catálogo General

0684901827

Ficha Técnica

32407590.pdf
Scroll to top