Marco

Ref.: 0684901807
Ver todas las versiones

MARCO EXT.COLU 1701-1900 ANCHO 600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MARCO EXT.COLU 1701-1900 ANCHO 600MM
Marco
para armarios extraíbles murales VS TAL Gate y VS TAL Gate Pro
Ajustable de forma flexible a la altura del armario
  • Organización personalizada
  • La altura de las cestas se puede ajustar de forma rápida y sencilla mediante el montaje tipo clip
  • Los clips de cesta con seguro de cesta integrado evitan que las cestas se desenganchen por accidente
  • Al abrir, las cestas se extienden automáticamente fuera del módulo
  • Movimiento sencillo
  • Acceso sencillo al contenido guardado

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

480 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Altura útil mínima de instalación

1701 mm
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Altura útil máxima de instalación

1950 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7570.000 g
Más Información

Altura útil mínima/máxima de instalación

1701-1950 mm
Más Información

Catálogo General

0684901807

Ficha Técnica

32407591.pdf
Scroll to top