Manguito de unión para tubo de acero Stapa-Steck-WESV

Ref.: 0975265532
Ver todas las versiones

MANGUITO UNION TUBO ACERO M32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO UNION TUBO ACERO M32
Manguito de unión para tubo de acero Stapa-Steck-WESV

Para uso en interiores (entornos con baja corrosión)

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

400 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-45 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5557
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

32.0 mm
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Diámetro interno

29.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 32
Más Información

Normas

EN 61386-21
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-45 hasta 400 °C
Más Información

Catálogo General

0975265532

Ficha Técnica

32408164.pdf
Scroll to top