Manguito en T para tubo rígido PVC 4321

Ref.: 0975261620
Ver todas las versiones

MANGUITO T PVC GRIS INSP. IP40-M20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO T PVC GRIS INSP. IP40-M20
Manguito en T para tubo rígido PVC 4321

Material

PVC
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 20
Más Información

Catálogo General

0975261620

Ficha Técnica

32408161.pdf
Scroll to top