Material |
PLA |
Longitud |
600 mm |
Anchura |
400 mm |
Color |
Negro |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2120.000 g |
Altura |
130 mm |
Catálogo General |
0955702563 |