Woodslide

Ref.: 0893070
Ver todas las versiones

LUBRICANTE-DE-CARPINTERIA-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRICANTE-DE-CARPINTERIA-5L
Woodslide
Para neutralizar la resina

Neutraliza la resina

Evita que las astillas o el polvo de la madera se adhieran o produzcan manchas.

Efecto de limpieza

Limpia las ruedas de ajuste, husillos manuales y topes dimensionales

Evita la corrosión

  • Ideal para su uso en mesas de máquina sin baño
  • Desplaza la humedad
  • No contiene silicona ni cera

Pulverice el producto con la bomba pulverizadora sobre la superficie que se va a tratar.


Se puede utilizar en todas las máquinas de carpintería a modo de película deslizante y para neutralizar la resina.


Wood-Slide no se debe aplicar directamente sobre la superficie de la pieza. Se requieren pruebas preliminares para piezas pintadas.

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Sin cera

Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

4189 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.794 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101999000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4210.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,794 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Declaración de producto

637897371.pdf

Catálogo General

0893070

Ficha Técnica

32405946.pdf

Hoja de datos de seguridad

04759173.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top