-LST-GWB-9MM-L2,4M Estándar render bead con tela Cuentas de render estándar con tela, para sellar juntas de ventanas y puertas contra la lluvia en fachadas con renderizado exterior
Absorción de movimientos de 2 mm
Integración segura y duradera del tejido
Tejido coextruido
Simplifica el alisado de la capa de tela y yeso
Dos bordes de alisado (con 9 mm de ancho)
Tenga en cuenta las instrucciones de montaje de este producto.
Importante Este bead corresponde a la clase D o E de la guía VDPM.
https://www.wurth.es/lst-gwb-9mm-l2-4m444475-LST-GWB-9MM-L2,4M-LST-GWB-9MM-L2,4M<br>Estándar render bead con tela<br>Cuentas de render estándar con tela, para sellar juntas de ventanas y puertas contra la lluvia en fachadas con renderizado exterior<br><p class="level1">Absorción de movimientos de 2 mm</p><P></P><p class="level1">Integración segura y duradera del tejido</p><P>Tejido coextruido</P><P></P><p class="level1">Simplifica el alisado de la capa de tela y yeso</p><ul><li>Dos bordes de alisado (con 9 mm de ancho)</li></ul><br><P>Tenga en cuenta las instrucciones de montaje de este producto.</P><br/><P></P><br/><P>Importante Este bead corresponde a la clase D o E de la guía VDPM.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13243731.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13243731.jpg444402/Herrajes2024-02-16T19:35:16+0000