Malla de fibra de vidrio 160 g, 4 x 4

Ref.: 0519530001
Ver todas las versiones

-TIS-ETICS-160G-4X4-WHITE-50M

Descripción

-TIS-ETICS-160G-4X4-WHITE-50M
Malla de fibra de vidrio 160 g, 4 x 4
Para reforzar superficies en ETICS con materiales de aislamiento de espuma rígida

Antideslizante

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Material

Fibra de vidrio, resistente a patinazos
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Sin plastificante

Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.080 g
Más Información

Anchura de rollo

1.10 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

160 g
Más Información

Resistencia contra

Álcali
Más Información

Anchura de rollo x longitud de rollo

1,10 x 50 m
Más Información
Scroll to top