https://www.wurth.es/lst-gwb-9mm-2-4m444471-LST-GWB-SCHATTFUG-9MM-L2,4M-LST-GWB-SCHATTFUG-9MM-L2,4M<br>Perfil para yeso con tejido y hueco para sombra<br>De una pieza<br>Absorción de movimientos de 2 mm<br><p class="level1">Hueco para sombra</p><ul><li>Acabado impecable (solo aprox. 1 mm de borde blanco visible)</li><li>Protege la cinta de espuma</li></ul><P></P><p class="level1">Tejido coextruido</p><P>Integración segura y duradera del tejido</P><P></P><p class="level1">La lengüeta de extracción con apoyo evita que el perfil se incline</p><P></P><p class="level1">Dos bordes de alisado (con 9 mm de ancho)</p><ul><li>Simplifica el alisado de la capa de tela y yeso</li><li>Tela de refuerzo colocada en el tercio superior del adhesivo de refuerzo</li></ul><br><P>Para sellar juntas de ventanas y puertas en ETICS contra lluvia intensa.</P><br><P>Importante Este bead no es parte de la directriz VDPM.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/663080203.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/663080203.jpg444408/Herrajes2024-02-16T19:35:16+0000