Perfil para yeso con tejido y hueco para sombra

Ref.: 0519550624
Ver todas las versiones

-LST-GWB-SCHATTFUG-6MM-L2,4M

Descripción

-LST-GWB-SCHATTFUG-6MM-L2,4M
Perfil para yeso con tejido y hueco para sombra
De una pieza
Absorción de movimientos de 2 mm

Hueco para sombra

  • Acabado impecable (solo aprox. 1 mm de borde blanco visible)
  • Protege la cinta de espuma

Tejido coextruido

Integración segura y duradera del tejido

La lengüeta de extracción con apoyo evita que el perfil se incline

Dos bordes de alisado (con 9 mm de ancho)

  • Simplifica el alisado de la capa de tela y yeso
  • Tela de refuerzo colocada en el tercio superior del adhesivo de refuerzo

Para sellar juntas de ventanas y puertas en ETICS contra lluvia intensa.


Importante Este bead no es parte de la directriz VDPM.

Tamaño de la malla

4 x 4 mm
Más Información

Resistencia ultravioleta

Protección frente a radiación UV
Más Información

Longitud

2.4 m
Más Información

Anchura

6 mm
Más Información

Peso del tejido por m2

165 g
Más Información

Material de espuma

Espuma de PE de célula cerrada
Más Información

Material del perfil

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Absorción mínima del movimiento

2 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Material de malla

Fibra de vidrio
Más Información

Tipo de tejido

Tejido de ETICS
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información
Scroll to top