Linterna portátil LED recargable PowerSwap POCKET

Ref.: 0827940840
Ver todas las versiones

LINTERNA-POWERSWAP-POCKET-(SIN BATERIA)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA-POWERSWAP-POCKET-(SIN BATERIA)
Linterna portátil LED recargable PowerSwap POCKET
Linterna portátil LED compacta y potente con innovador sistema de batería intercambiable

Diseño exclusivo Würth

Linterna portátil LED a batería con conexión USB-C

Compatible con batería PowerSwap

Sistema de cambio de batería simple

Modo de luz:

Modo de foco: 150 lm / 8 horas

Luz principal con 2 modos:

  • Modo bajo 250 lm / 6 horas
  • Modo alto 500 lm / 3 horas

Secuencia de interruptores

Foco - Luz principal baja - Luz principal alta - Apagada (con función de memoria)

Soporte giratorio 180°

Gancho giratorio y retráctil

Potente imán en la parte inferior

Con 3 LED de estado de carga

Carcasa resistente de TPE

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

150 lm
Más Información

Período luminoso de luz principal

3 h
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Material

Plástico resistente a impactos
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

40 °C
Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Número de luces principales de LED

1 Uds
Más Información

Color

Gris
Más Información

Temperatura mínima de carga

0 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

2 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

500 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

8 h
Más Información

Tiempo de carga

3.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Altura

117 mm
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

69 x 40 x 117 mm
Más Información

Catálogo General

0827940840

Ficha Técnica

667300325.pdf
Scroll to top