Mobiliario de cocina/baño/salón
El set contiene: Nova Pro Scala Crystal Plus H186 de una pieza para montaje a izquierda/derecha
También es posible solicitar cajones de vidrio y madera mediante el configurador de construcción de muebles de Würth.
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Color |
Piedra |
Longitud nominal |
600 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Ajuste de la inclinación |
Integrado |
Peso del producto (por artículo) |
1889.000 g |
Altura |
186 mm |
Catálogo General |
F100104745 |
Ficha Técnica |
32407300.pdf |
Ficha Técnica |
32407301.pdf |
Ficha Técnica |
535883777.pdf |
Ficha Técnica |
535884605.pdf |