Mobiliario de cocina/baño/salón
Contenido del set: Lateral para cajón Nova Pro Scala H122 una pieza izquierda/derecha
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 1,5 mm |
Superficie |
Revestimiento de epoxi |
Color |
Plata |
Longitud nominal |
550 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Ajuste de la inclinación |
Integrado |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
1874.000 g |
Altura |
122 mm |
Catálogo General |
F100103288 |
Ficha Técnica |
32407294.pdf |
Ficha Técnica |
32407295.pdf |