LAMPARA-LED-50MM-6W-45G-GU5,3-5000K

Ref.: 0978201011
Ver todas las versiones

LAMPARA-LED-50MM-6W-45G-GU5,3-5000K

Descripción

LAMPARA-LED-50MM-6W-45G-GU5,3-5000K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

380 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

6 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Clase de eficiencia energética

A
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ángulo de emisión de luz

45 grados
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Designación del enchufe

GU5.3
Más Información

Vida útil de la iluminación

40000 h
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top