LED CLASSIC REG.3STEP 10,5W-2800K-E27 Bombilla LED Forma clásica E27
Características
Larga vida útil
Reduzca la frecuencia con la que cambia de bombillas.
Bajo consumo
Bombilla tradicional de recambio, 6 W, con aproximadamente hasta 40 W de incandescencia. Bombilla tradicional de recambio, 11 W, con aproximadamente hasta 75 W de incandescencia.
Regulación de la intensidad lumínica en 3 pasos
Proporciona una intensidad lumínica regulada en 3 pasos: 100 %, 60 % y 20 %.
https://www.wurth.es/lampara-led-3-step-dimmer-classic-e27-11w-temp-color-2800k467189LED CLASSIC REG.3STEP 10,5W-2800K-E27LED CLASSIC REG.3STEP 10,5W-2800K-E27<br>Bombilla LED<br>Forma clásica E27<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Larga vida útil</li></ul><p class="level3">Reduzca la frecuencia con la que cambia de bombillas.</p><ul><li>Bajo consumo</li></ul><p class="level3">Bombilla tradicional de recambio, 6 W, con aproximadamente hasta 40 W de incandescencia. Bombilla tradicional de recambio, 11 W, con aproximadamente hasta 75 W de incandescencia.</p><ul><li>Regulación de la intensidad lumínica en 3 pasos</li></ul><p class="level3">Proporciona una intensidad lumínica regulada en 3 pasos: 100 %, 60 % y 20 %.</p><p class="level1">Especificación</p><ul><li>220-240 V, 50/60 Hz</li><li>Índice de reproducción cromática mín. 80</li><li>Blanco cálido: 2800 K. Blanco neutro: 4000 K</li><li>Regulable en pasos</li><li>Vida útil: 25 000 h (L70)</li><li>Temperatura de funcionamiento: -30 °C - 40 °C</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3274649.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3274649.jpg/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller2024-02-16T19:45:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!