Bombilla LED

Ref.: 0978400121
Ver todas las versiones

LAMP-LED-CLASS-E27-9.5W-4000K-725LM-DIM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMP-LED-CLASS-E27-9.5W-4000K-725LM-DIM
Bombilla LED
E27 estándar, regulable

Brillo inmediato al 100 % después de encender sin fase de calentamiento


Esta bombilla LED clásica es idónea para hogares, hoteles, restaurantes, espacios de oficina, pasillos, comedores y zaguanes.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

806 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

9.5 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

A+
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ángulo de emisión de luz

150 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Designación del enchufe

E27
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

60 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

15000 h
Más Información

Temperatura de color

4000 K
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Atenuable

Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0978400121

Ficha Técnica

32408264.pdf
Scroll to top