Filamento LED

Ref.: 0978400138
Ver todas las versiones

LAMP-CLASSIC-FILAM-E27-CL-2700K-806LM

Descripción

LAMP-CLASSIC-FILAM-E27-CL-2700K-806LM
Filamento LED
E27, A60-FILAMENT
Una alternativa ecológica a las bombillas A60 convencionales.

Ventajas

  • Larga vida útil
  • 10 veces más duradera que las luminarias convencionales; reduce la necesidad de cambiar las bombillas.

Bajo consumo

Sustituye a la bombilla tradicional

Aspecto clásico

Sustituye la bombilla por un elegante diseño de filamento de LED

Iluminación completa de inmediato

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

806 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

7 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Luminosidad útil

806 lm
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Designación del enchufe

E27
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

60 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

15000 h
Más Información

Color del vidrio

Transparente
Más Información

Temperatura de color

2700 K
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Atenuable

No
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información
Scroll to top