Lámina compuesta por: 2 láminas de poliéster metalizado armado, 2 capas de guata de 60 gr/m², 2 láminas de poliéster metalizado de 20μ y 1 capa de espuma de polietileno de 0,8 mm.
Aislante térmico para cubiertas y paredes, teniendo en cuenta que a la hora de su colocación se debe dejar cámara de aire.
Multithermic 7C combina aislamiento por masa y reflexión:
CONDUCCIÓN: gracias a las capas de guata de 80 gr/m², que impide que el calor se transmita de un sitio a otro.
CONVECCIÓN: debido a las multicapas se producen areas de compartimiento de aire muerto.
RADIACIÓN: gracias a las capas metalizadas reduce la absorción de calor debido a su baja emisividad (0,05).
REFLEXIÓN: con índice de más del 95%.
Ventajas:
Confort térmico en verano e invierno: su composición, en invierno impide la entrada del frío y restituye el calor emitido desde el interior, y en verano reenvía hacia el exterior la radiación solar para evitar el sobrecalentamiento.
Excelente comportamiento como barrera de vapor. Impermeable a la humedad.
Producto limpio y libre de fibras irritantes, no nocivo, no irritante y no alérgico.
Aislante térmico permanente y constante en el tiempo. Inalterable e imputrescente.
Beneficios:
Reducción notable en el consumo de energía de la vivienda, contribuyendo así a la reducción del efecto invernadero.
Ganancia de espacio y de volumen en obra.
Instalación rápida y fácil.
• Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.
• En paredes, fachadas ventiladas siempre dejando una cámara de aire.
https://www.wurth.es/lamina-aislante-multithermic-7c-1-5x10445783LAMINA AISLANTE MULTITHERMIC 7C 1,5X10LAMINA AISLANTE MULTITHERMIC 7C 1,5X10<br>Lámina aislante 7 capas<br>MULTITHERMIC<br>Lámina aislante térmica reflexiva multicapa 1,5x10 m<br><p class="level1">Características:</p><ul><li>Lámina compuesta por: 2 láminas de poliéster metalizado armado, 2 capas de guata de 60 gr/m², 2 láminas de poliéster metalizado de 20μ y 1 capa de espuma de polietileno de 0,8 mm.</li><li>Aislante térmico para cubiertas y paredes, teniendo en cuenta que a la hora de su colocación se debe dejar cámara de aire.</li><li>Multithermic 7C combina aislamiento por masa y reflexión: </li></ul><p class="level3">CONDUCCIÓN: gracias a las capas de guata de 80 gr/m², que impide que el calor se transmita de un sitio a otro.</p><p class="level3">CONVECCIÓN: debido a las multicapas se producen areas de compartimiento de aire muerto.</p><p class="level3">RADIACIÓN: gracias a las capas metalizadas reduce la absorción de calor debido a su baja emisividad (0,05).</p><p class="level3">REFLEXIÓN: con índice de más del 95%.</p><p class="level1">Ventajas:</p><ul><li>Confort térmico en verano e invierno: su composición, en invierno impide la entrada del frío y restituye el calor emitido desde el interior, y en verano reenvía hacia el exterior la radiación solar para evitar el sobrecalentamiento.</li><li>Excelente comportamiento como barrera de vapor. Impermeable a la humedad.</li><li>Producto limpio y libre de fibras irritantes, no nocivo, no irritante y no alérgico.</li><li>Aislante térmico permanente y constante en el tiempo. Inalterable e imputrescente.</li></ul><p class="level1">Beneficios:</p><ul><li>Reducción notable en el consumo de energía de la vivienda, contribuyendo así a la reducción del efecto invernadero.</li><li>Ganancia de espacio y de volumen en obra.</li><li>Instalación rápida y fácil.</li></ul><br><P>• Cubiertas con cámara, bajos de cubierta o falsos techos.</P><br/><P>• En paredes, fachadas ventiladas <B>siempre dejando una cámara de aire</B>.</P><br/><P>• Pilares, cantos de forjado.</P><br/><P>• Techos de locales, bajos, garajes, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/123366242.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/123366242.jpg430716461944462395465825/Herrajes2024-02-16T19:35:53+0000