Herraje para tapa elevable Kinvaro T-Slim

Ref.: F151149013
Ver todas las versiones

KINVARO-T-SLIM-TIPMATIC-(250-500)-BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KINVARO-T-SLIM-TIPMATIC-(250-500)-BLANCO
Herraje para tapa elevable Kinvaro T-Slim
Para frontales de madera
El herraje para tapa elevable ideal para grandes exigencias de diseño y máximo espacio de almacenamiento
  • Puede empotrarse o atornillarse con un adaptador
  • Profundidad de perforación, lateral del módulo: 12,2 mm, frontal: 13,7 mm
  • Incluso en versión atornillada, la altura total es de solo 14,2 mm
  • Baja fuerza de apertura y el soporte de tapa se mantiene en cualquier posición deseada
  • Tapa ajustable en tres dimensiones
  • Cómodo ajuste continuo de la fuerza de resorte desde el frontal
  • Enganche frontal a presión rápido y sin herramientas
  • Limitador de ángulo de apertura integrado y activado de forma opcional que se puede ajustar en cualquier ángulo entre 107° y 75°
  • Todas las tapas de protección se pueden pintar

Para calcular el herraje correcto (el número de artículo correspondiente), tenga en cuenta el cálculo del factor de potencia/el peso de la tapa

Disponible en dos diseños:

  • Con amortiguación integrada (cierre suave, el amortiguador se puede activar/desactivar)
  • Con función de apertura automática integrada (Tipmatic Plus); requiere, por ejemplo, el cierre a presión del imán (número de artículo 0683439190)

Sala de estar, dormitorio, oficina, cocina, diseño


Contenido: 1 herraje para izquierda y derecha, 1 conexión delantera para izquierda y derecha, 3 tapas de protección para izquierda y derecha, 12 tornillos, 1 instrucciones de instalación


Con la versión Tipmatic Plus, el ángulo de apertura es subjetivo, por lo que recomendamos un montaje de prueba. Tenga en cuenta las diferentes profundidades de perforación del cierre magnético a presión.

Material

ST/PLA
Más Información

Regulación lateral

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 3 mm/- 1 mm
Más Información

Color

Ice
Más Información

Regulación de altura

+/- 2,5 mm
Más Información

Soporte de tapa del factor de potencia

250 - 500
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Tipmatic Plus
Más Información

Ángulo de apertura

107 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1097.000 g
Más Información

Catálogo General

F151149013

Ficha Técnica

59954747.pdf

Ficha Técnica

59954750.pdf

Ficha Técnica

59954752.pdf
Scroll to top