Abrazadera de cables tipo AC

Ref.: 097103640
Ver todas las versiones

-KBLSHEL-AC-(36-40MM)

Descripción

-KBLSHEL-AC-(36-40MM)
Abrazadera de cables tipo AC
Para colocar tubos de instalaciones eléctricas (Precaución: No forma parte del informe de expertos) y cables de protección contra incendios

Abrazadera de cables, galvanizada por inmersión en caliente, con bandeja de presión íntegramente de acero, para montaje en rieles de perfiles con una anchura de ranura de 18/22 mm.


Para la colocación vertical u horizontal de líneas, cables, cables de protección contra incendios y tuberías rígidas de instalación eléctrica (no parte del informe de expertos) en paredes y techos


Instalaciones protegidas en exteriores e interiores.


Para evitar la deformación del cable causada por los puntos de carga, se deben utilizar bandejas de retención de forma/largas si es necesario.


Si desea un soporte largo o un soporte transversal, debe solicitarlos por separado.


Apéndice 1.2

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Rango de agarre mínimo

36 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

36-40 mm
Más Información
Scroll to top