Riel de perfil perforado

Ref.: 0971060200
Ver todas las versiones

-PRFLSH-KBLSHL-GL-40X22X1,5MM-L2M

Descripción

-PRFLSH-KBLSHL-GL-40X22X1,5MM-L2M
Riel de perfil perforado
Para abrazadera de cables tipo AC
Para colocar abrazaderas de cables de tipo AC

Riel de perfiles de 40 x 22 mm, perforado

Eje Y del módulo de sección

1.7 cm³
Más Información

Condiciones de carga en el punto de gancho

a 250 mm de espacio para obtener una holgura de fijación de
Más Información

Carga máxima en el punto de gancho

5 kN
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Radio de inercia del eje X

0.83 cm
Más Información

Condiciones de fuerza de carga máxima

en hormigón B 25 para espaciado de 250 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Sección transversal del perfil

1.55 cm²
Más Información

Anchura de la ranura

18 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Momento de inercia transversal

1.08 cm⁴
Más Información

Radio de inercia del eje Y

1.48 cm
Más Información

Eje X del módulo de sección

0.89 cm³
Más Información

Momento de inercia longitudinal

3.39 cm⁴
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Estándar EN

60715
Más Información

Longitud del orificio alargado

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1149.625 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Fuerza de carga máxima por metro

20 kN
Más Información

Normas

EN 60715
Más Información

Anchura x altura

40 x 22 mm
Más Información
Scroll to top