Caja de plástico

Ref.: 096372 203
Ver todas las versiones

KB03 CAJA AZUL PARA MALETIN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KB03 CAJA AZUL PARA MALETIN
Caja de plástico
Para cajas de chapa de acero
Disponible en diferentes tamaños
  • De poliestireno

Profundidad

108 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Anchura

108 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Descripción de tipo

KB03
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 kg
Más Información

Altura

63 mm
Más Información

Catálogo General

096372203

Ficha Técnica

32411506.pdf
Scroll to top