Profundidad |
54 mm |
Material |
Poliestireno |
Anchura |
108 mm |
Color |
Amarillo |
Descripción de tipo |
KB02 |
Código del sistema armonizado |
39231000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.010 kg |
Altura |
63 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096372202 |
Ficha Técnica |
32411506.pdf |