Jean Stretch X

Ref.: M443114433
Ver todas las versiones

JEANS STRETCH NEGRO X 50 (56)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JEANS STRETCH NEGRO X 50 (56)
Jean Stretch X
Jean con estilo moderno
  • Pantalón con un corte de moda, para el trabajo y tiempo libre.
  • El innovador tejido elástico lo hace muy cómodo de llevar.

Material

98,5 % algodón, 1,5 % elastano
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

56
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Catálogo General

M443114433

Ficha Técnica

98470845.pdf
Scroll to top