Vaqueros Sagittarius

Ref.: M403362419
Ver todas las versiones

JEANS-SAGITTARIUS-STRETCH-36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JEANS-SAGITTARIUS-STRETCH-36
Vaqueros Sagittarius
Vaqueros fabricados con un innovador material elástico que combina la comodidad del algodón con la fuerza de CORDURA® y garantiza la máxima libertad de movimiento.
  • Refuerzo CORDURA® (extremadamente resistente a la abrasión) en las zonas de alto desgaste
  • 13 bolsillos exteriores, bolsillo para regla
  • Botones ocultos para evitar arañazos
  • Rodilla reforzada y preformada
  • Bolsillos de rodilla, certificados según la EN 14404

Material

80 % algodón, 17% poliamida, 3% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Peso del tejido por m2

350 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

36
Más Información

Tamaño de confección GB

28
Más Información

Estándar EN

14404
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Normas

EN 14404
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403362419

Ficha Técnica

528167658.pdf
Scroll to top