Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
110 mm |
Anchura |
37 mm |
Diámetro del gancho |
4 mm |
DIN |
3133 |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
97.480 g |
Normas |
DIN 3133 |
Catálogo General |
0688401520 |