Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
83 mm |
Anchura |
25 mm |
DIN |
3133 |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
41.000 g |
Normas |
DIN 3133 |
Catálogo General |
0688401536 |