IMPRIMACION-METAL-ROJA-6KG Imprimación anticorrosión de un componente Imprimación sintética a base de zinc fosfatado, especialmente para estructuras metálicas
Muy buena protección anticorrosión a largo plazo
Prepara las superficies antes de pintar
Muy buena adhesión a superficies como acero, superficies sin tratar o pintura envejecida
Excelente capacidad de cobertura
Secado rápido
Fácil de lijar
Alta resistencia térmica: 120 °C, 150 °C máx.
Compatible con masillas de polímero PU y MS
Sin cromo ni plomo
Cumple con las normativas actuales sobre compuestos orgánicos volátiles (VOC)
Asegúrese de que las superficies que se van a tratar estén bien, limpias y sin aceite ni grasa; a continuación, elimine el óxido, la pintura envejecida y el polvo residual con un rascador o abrasivo adecuado (lije si es necesario)
Agite la imprimación antes de usarla y aplique una o varias capas finas y uniformes con una brocha, un rodillo o una pistola neumática
Adecuado para la construcción y trabajos en estructuras de metal, la industria automovilística, carrocerías industriales, astilleros, y la fabricación de herramientas, puentes, contenedores, tanques y maquinaria especial. Adecuado también para trabajos de mantenimiento en negocios, silvicultura, agricultura y servicios públicos
https://www.wurth.es/imprimacion-metal-roja-6kg460333IMPRIMACION-METAL-ROJA-6KGIMPRIMACION-METAL-ROJA-6KG<br>Imprimación anticorrosión de un componente<br>Imprimación sintética a base de zinc fosfatado, especialmente para estructuras metálicas<br><ul><li>Muy buena protección anticorrosión a largo plazo</li><li>Prepara las superficies antes de pintar</li><li>Muy buena adhesión a superficies como acero, superficies sin tratar o pintura envejecida</li><li>Excelente capacidad de cobertura</li><li>Secado rápido</li><li>Fácil de lijar</li><li>Alta resistencia térmica: 120 °C, 150 °C máx.</li><li>Compatible con masillas de polímero PU y MS</li><li>Sin cromo ni plomo </li><li>Cumple con las normativas actuales sobre compuestos orgánicos volátiles (VOC)</li></ul><br><P>Asegúrese de que las superficies que se van a tratar estén bien, limpias y sin aceite ni grasa; a continuación, elimine el óxido, la pintura envejecida y el polvo residual con un rascador o abrasivo adecuado (lije si es necesario)</P><br/><P>Agite la imprimación antes de usarla y aplique una o varias capas finas y uniformes con una brocha, un rodillo o una pistola neumática</P><br><P>Adecuado para la construcción y trabajos en estructuras de metal, la industria automovilística, carrocerías industriales, astilleros, y la fabricación de herramientas, puentes, contenedores, tanques y maquinaria especial. Adecuado también para trabajos de mantenimiento en negocios, silvicultura, agricultura y servicios públicos</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4396827.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4396827.jpg/Equipos de emergencia2024-02-16T19:42:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!